LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Montážní lampa (ruční)
  • Kód: 1851969
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075213838
  • Produktová řada: LED WORKLIGHT
  • EAN: 4058075213838
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
862,51
1 043,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Flexibilní, přenosné pracovní světlo. Vlastnosti produktu: Pracovní světlo s otočnou hlavou. Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44. Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavice. 2 m kabel se zástrčkou E/F. Výhody produktu: Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu. Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji. Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení. Druh použití: Renovace. Garáže. Suterén. Dílny. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada LED WORKLIGHT
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení