Výrobce Philips
Jmenovitý proud 178...178
mA
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 40...40
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 7200...7200
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 7200
lm
Světelná účinnost 180
lm/W
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E40
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Barva pouzdra Ostatní
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 46
mm
Délka 225
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Index energetické účinnosti (EEI) 0,0757
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 C
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 15000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 0,35
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 40
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE