Výrobce Philips
Jmenovitý proud 700...700
mA
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 140...140
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník ANO
Světelný tok 20000...20000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 16200
lm
Světelná účinnost 142
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E40
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Černá
Úhel vyzařování 120...120
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 250
mm
Délka 290
mm
Stupeň krytí (IP) IP40
Index energetické účinnosti (EEI) 0,1177
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 D
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 50000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 0,2
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 140
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 Ostatní
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE