LED výbojka E27 28W/840 4000K 4000lm na tlumivku i 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1581078
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: TForce LED HPL ND 40-28W E27 8
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 929002006402
  • Produktová řada: TrueForce
  • EAN: 8718699638207
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 888,22
2 284,75 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  6,0 KS

Balení:   6,0 KS

LED výbojka E27 28W/840 4000K 4000lm na tlumivku i 230V
Na objednávku

Popis produktu

Světelné zdroje LED Philips TrueForce představují snadno použitelné řešení LED srychlou návratností, které umožňuje nahradit výbojky svysokou intenzitou (HID) avysokotlaké sodíkové výbojky (SON). Tyto světelné zdroje LED pro montáž na sloupy poskytují při náhradě za výbojky HID výhodu vyšší energetické účinnosti adlouhé životnosti, atím zajišťují okamžitou úsporu při nízké počáteční investici. Při výběru správné velikosti světelného zdroje avhodného rozptylu světla mohou zákazníci snadno instalovat světelné zdroje LED TrueForce do stávajícího systému HPL nebo SON, atím zvýšit kvalitu světla pomocí diod LED, aniž by museli měnit upevnění nebo obětovat světelný efekt.

Parametry

Výrobce Philips
Jmenovitý proud 125...125 mA
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Výkonový koeficient 0,95
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení