LED výbojka E27 26W/840 4000K 4000lm na tlumivku i 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1809213
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: TForce Core LED HPL 26W E27 84
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 929002350202
  • Produktová řada: TrueForce
  • EAN: 8718699750350
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 354,30
1 638,70 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

LED výbojka E27 26W/840 4000K 4000lm na tlumivku i 230V
Skladem 5 ks

Popis produktu

Světelné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL poskytují snadno použitelné řešení LED skrátkou návratností, které představuje náhradu za výbojky svysokou intenzitou (HID). Tato nová generace světelných zdrojů LED řady Core pro montáž na sloupy nabízí všechny výhody související svýměnou světelných zdrojů HID za LED, včetně vyšší energetické účinnosti adlouhé životnosti, azároveň přináší okamžitou úsporu za nízkou počáteční investici. Světelné zdroje TrueForce Core LED HPL jsou navíc navrženy tak, aby měly stejnou velikost arozptyl světla jako jejich alternativy HID. Adíky vysoce výkonné technologii LED vláken nepoznáte rozdíl. Jedinečné provedení skrytím IP65 umožňuje používat světelné zdroje TrueForce Core LED HPL Post-Top jak pro venkovní, tak pro vnitřní aplikace.

Parametry

Výrobce Philips
Jmenovitý proud 145...145 mA
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení