Výrobce Philips
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Jmenovité napětí 220...240
V
Jmenovitý proud 120...120
mA
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 26...26
W
Druh napětí AC
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 4500...4500
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 4500
lm
Světelná účinnost 173
lm/W
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Ostatní
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 38
mm
Délka 210
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Index energetické účinnosti (EEI) 0,0787
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 C
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 15000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 0,35
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 26
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE