LED výbojka E27 17W/740 4000K 3000lm pouze na 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1892558
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: TForce Core LED road 17W 740 E
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 929002484902
  • Produktová řada: TrueForce
  • EAN: 8719514316270
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 106,89
1 339,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  6,0 KS

Balení:   6,0 KS

LED výbojka E27 17W/740 4000K 3000lm pouze na 230V
Na objednávku

Popis produktu

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti adlouhé životnosti Náhrada výbojek za LED adíky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje avyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. Ato vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.

Parametry

Výrobce Philips
Značka Philips
Produktová řada TrueForce
Jmenovité napětí 220...240 V
Jmenovitý proud 80...80 mA
Zobrazit všechny parametry