Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 109...109
mA
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 23,1...23,1
W
Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 109...109
mA
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 23,1...23,1
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 3330...3330
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 3330
lm
Světelná účinnost 144
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice G13
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Úhel vyzařování 190...190
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Průměr 26,7
mm
Délka 1513
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje T8
Min. počet spínacích cyklů 200000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 24
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE