LED trubice 9,0W/840 T8 600mm 4000K 1300lm Glass LEDtube McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1902384
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: GTH600-9/18W4000K1TN145
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-331.062.89.0
  • Produktová řada: Glass LEDtube
  • EAN: 8595607141451
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
276,40
334,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 9,0W/840 T8 600mm 4000K 1300lm Glass LEDtube McLED
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

LED trubice T8 9W (ekvivalent 18W), patice G13, 230V, 4000K - neutrální bílá, světelný tok ? use 360° 1300lm, vyzařovací úhel 320°, CRI80, úspora až 50%, životnost až 40.000h, 80.000 spínacích cyklů, rozměry o 29 x 588mm, nestmívatelná. LED startér součástí balení.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Glass LEDtube
Jmenovité napětí 200...240 V
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry