Výrobce Philips
Značka Philips
Produktová řada CorePro LEDspot
Jmenovité napětí 220...240
V
Jmenovitý proud 46...46
mA
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 8...8
W
Druh napětí AC
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 750...750
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 750
lm
Světelná účinnost 93
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice G13
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 240...240
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 28
mm
Délka 604
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,1315
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 F
Označení světelného zdroje T8
Min. počet spínacích cyklů 200000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 0,3
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 8
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE