LED trubice 18,0W/865 T8 1200mm 6500K 2880lm Kanlux

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1852939
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: T8 LED GLASSv4 18W-CW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 33213
  • Produktová řada: T8 LED
  • EAN: 5905339332134
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
219,24
265,28 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 18,0W/865 T8 1200mm 6500K 2880lm Kanlux
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčená řada zářivek založena na vysoce účinných LED diodách, které jsou umístěny v mléčném skleněném těle, čímž rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a péče o nejlepší třídů komponentů jsou nejdůležitějšími vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromě toho mají tyto jedinečné LEDkové zářivky 3letou záruku a světelnou účinnost až 160 lumenů na Watt.

Parametry

Výrobce Kanlux
Jmenovitý proud 87...87 mA
Značka Kanlux
Produktová řada T8 LED
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi