LED trubice 18,0W/840 T8 1500mm 4000K 2700lm Glass LEDtube McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1981401
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: GTH1500-18/58W4000K1TN150
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-331.071.89.0
  • Produktová řada: Glass LEDtube
  • EAN: 8595607147682
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
503,30
608,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 18,0W/840 T8 1500mm 4000K 2700lm Glass LEDtube McLED
Na objednávku

Popis produktu

Skleněná LED trubice s PET povlakem, T8 18W (ekvivalent 58W), patice G13, 230V, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 2700lm, vyzařovací úhel 320°, CRI80, úspora až 50%, UV stabilní, životnost až 50.000h, 100.000spínacích cyklů, rozměry ? 29 x 1498mm, nestmívatelná. LED startér součástí balení.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Glass LEDtube
Jmenovité napětí 220...240 V
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry