LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 2880lm Kanlux

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1852938
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: T8 LED GLASSv4 18W-NW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 33212
  • Produktová řada: T8 LED
  • EAN: 5905339332127
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
219,24
265,28 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 2880lm Kanlux
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčená řada zářivek založena na vysoce účinných LED diodách, které jsou umístěny v mléčném skleněném těle, čímž rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a péče o nejlepší třídů komponentů jsou nejdůležitějšími vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromě toho mají tyto jedinečné LEDkové zářivky 3letou záruku a světelnou účinnost až 160 lumenů na Watt.

Parametry

Výrobce Kanlux
Jmenovitý proud 87...87 mA
Značka Kanlux
Produktová řada T8 LED
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu