LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 2600lm Glass LEDtube McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1604497
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: GTH1200-18/36W4000K1TN150
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-331.055.89.0
  • Produktová řada: Glass LEDtube
  • EAN: 8595607237024
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
375,52
454,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 2600lm Glass LEDtube McLED
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

LED trubice T8 18W (ekvivalent 36W), patice G13, 230V, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 2600lm, vyzařovací úhel 320°, CRI80, úspora až 50%, životnost až 40.000h, 80.000spínacích cyklů, rozměry ? 29 x 1198mm, nestmívatelná. LED startér součástí balení.

Parametry

Výrobce McLED
Jmenovitý proud 189...189 mA
Značka McLED
Produktová řada Glass LEDtube
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry