LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 1890lm Glass LEDtube McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1964972
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: GTE1200-18/36W4000K1TN105
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-331.064.89.0
  • Produktová řada: Glass LEDtube
  • EAN: 8595607147620
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
196,34
237,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED trubice 18,0W/840 T8 1200mm 4000K 1890lm Glass LEDtube McLED
Na objednávku

Popis produktu

Skleněná LED trubice s PET povlakem, T8 18W (ekvivalent 36W), patice G13, 230V, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 1890lm, vyzařovací úhel 320°, CRI80, úspora až 50%, UV stabilní, životnost až 40.000h, 100.000 spínacích cyklů, rozměry ? 29 x 1198mm, nestmívatelná. LED startér součástí balení.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Glass LEDtube
Jmenovité napětí 220...240 V
Výkonový koeficient 0,9
Zobrazit všechny parametry