Jmenovitý proud 105...105
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada BATTEN
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Jmenovité napětí 220...240
V
Druh napětí AC
S řídicím zařízením ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Typ předřadníku EVG
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
Bez funkce stmívání ANO
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 14
W
Účinnost svítidla 110
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1600
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 22
mm
Výška / hloubka 30
mm
Délka 1173
mm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE