Výrobce Philips
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka Philips
Produktová řada CoreLine Malaga LED
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Způsob montáže Na výložník
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Stupeň krytí (IP) IP65
Nastavitelná optika NE
Vhodné pro průměr stožáru 42...60
mm
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...35
°C
Dálkové ovládání Bez
S dálkovým ovládáním NE
Řízení konstantního světelného toku NE
S programovým řízením regulace světla NE
S připojovacím kabelem NE
Max. výkon systému 56
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6048
lm
Účinnost svítidla 108
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Výkonový koeficient 0,95
Šířka 217
mm
Výška / hloubka 79
mm
Délka 520
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Průřez vodiče 0,75
mm2
Způsob připojení Ostatní