LED profil AL vestavný VO + matný difuzor - 2m McLED

  • Kód: 1379906
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-761.011.43.2
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-761.011.43.2
  • Produktová řada: VO
  • EAN: 8595607125031
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
173,42
209,84 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  2,0 M

Balení:   2,0 M

LED profil AL vestavný VO + matný difuzor - 2m McLED
Skladem 2 m

Popis produktu

Vestavný hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 23x8 mm. Součástí je matný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 12 mm. Upevnění k podkladu lze provést pomocí vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit koncovky.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada VO
Typ příslušenství / náhradního dílu Profil

Alternativy produktu