LED profil AL rohový 45° RS + mléčný difuzor - 2m McLED

  • Kód: 1374199
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-761.041.02.2
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-761.041.02.2
  • Produktová řada: RS
  • EAN: 8595607124690
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
174,73
211,42 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  2,0 M

Balení:   2,0 M

LED profil AL rohový 45° RS + mléčný difuzor - 2m McLED
Skladem 20 a více m

Popis produktu

Rohový hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 16x16 mm. Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 10 mm. Upevnění k podkladu lze provést pomocí montážních úchytů, vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit úchyty a koncovky.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada RS
Typ příslušenství / náhradního dílu Profil

Alternativy produktu