LED profil AL přisazený PQ + matný difuzor - 2m McLED

  • Kód: 1380538
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-761.002.43.2
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-761.002.43.2
  • Produktová řada: PQ
  • EAN: 8595607124317
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
173,42
209,84 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  2,0 M

Balení:   2,0 M

LED profil AL přisazený PQ + matný difuzor - 2m McLED
Skladem 2 m

Popis produktu

Přisazený hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 17x8 mm. Součástí je matný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 12 mm. Upevnění k podkladu lze provést pomocí montážních úchytů, vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit úchyty a koncovky.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada PQ
Typ příslušenství / náhradního dílu Profil