LED profil AL přisazený PG + mléčný difuzor - 1m McLED

  • Kód: 1394039
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-761.001.02.1
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-761.001.02.1
  • Produktová řada: PG
  • EAN: 8595607125482
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1 m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
164,56
199,12 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   1,0 M

LED profil AL přisazený PG + mléčný difuzor - 1m McLED
Skladem 1 m

Popis produktu

Přisazený hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 17x8 mm. Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 11 mm. Upevnění k podkladu lze provést pomocí montážních úchytů, vrutů, lepidel. K profilu lze zakoupit úchyty a koncovky.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada PG
Typ příslušenství / náhradního dílu Profil