Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Jmenovitý proud 230...230
mA
Materiál krytu Plast opál
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka LEDVANCE
Produktová řada LED POWER BATTEN
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Jmenovité napětí 220...240
V
Druh napětí AC
S řídicím zařízením ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Typ předřadníku EVG
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
Bez funkce stmívání ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 25
W
Účinnost svítidla 104
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2600
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 41
mm
Výška / hloubka 48
mm
Délka 1200
mm
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE