LED pásek 9,6W/m 12VDC 6000K 840lm pásek 8mm 120LED IP20 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1810452
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835CW-M120L8W20F12RA90-50
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.838.60.2
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607243933
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
226,13
273,62 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   50,0 M

LED pásek 9,6W/m 12VDC 6000K 840lm pásek 8mm 120LED IP20 CRI90
Skladem 50 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 840m/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 9,6 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu