LED pásek 9,6W/m 12VDC 4200K 650lm pásek 10mm 120LED IP68 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1806641
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835NW-M120L10W68F12RA90-5
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.867.60.0
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607244169
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
293,86
355,57 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 9,6W/m 12VDC 4200K 650lm pásek 10mm 120LED IP68 CRI90
Skladem 20 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 9,6W, 120LED, 650lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 9,6 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry