LED pásek 14,4W/m 12VDC 6000K 945lm pásek 10mm 60LED IP54 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1700428
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 5050W-M60L10W54F12
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.606.60.0
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607111775
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
338,21
409,23 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 14,4W/m 12VDC 6000K 945lm pásek 10mm 60LED IP54 CRI90
Skladem 6 m

Popis produktu

LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 14,4 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí