LED pásek 18,0W/m 24VDC 3000K 1440lm pásek 8mm 300LED IP20 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1807354
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2216WW-M300L8W20F24-30
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-126.736.60.1
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607235327
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
399,12
482,94 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,5 M

Balení:   30,0 M

LED pásek 18,0W/m 24VDC 3000K 1440lm pásek 8mm 300LED IP20 CRI90
Skladem 20 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2216, teplá bílá (3000K), 18W, 300LED, 1440lm/m, segment 20mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 18 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu