LED pásek 14,0W/m 24VDC 3000K 1040lm pásek 12mm 120LED IP67 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1846812
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835WW-M120L12W67F24RA90-50M
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-126.013.90.2
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607249003
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
363,72
440,10 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   50,0 M

LED pásek 14,0W/m 24VDC 3000K 1040lm pásek 12mm 120LED IP67 CRI90
Skladem 20 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 14W, 120LED, 1040lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Výkon svítidla na metr 14 W
Zobrazit všechny parametry