LED pásek 11W/m 12VDC 6000K 800lm pásek 8,2mm 60LED IP65 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1843783
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: L60 11W/M 12 IP65-CW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 33310
  • Produktová řada: LED STRIP L60
  • EAN: 5905339333100
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
212,11
256,65 vč. DPH
+ -
M
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 11W/m 12VDC 6000K 800lm pásek 8,2mm 60LED IP65 CRI90
Na objednávku

Popis produktu

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hlinikových profilech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší mnozšví LED pásků.

Parametry

Výrobce Kanlux
Provedení Páska
Výkon svítidla na metr 11 W
Značka Kanlux
Produktová řada LED STRIP L60
Zobrazit všechny parametry