Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 38...38
mA
Značka LEDVANCE
Výkonový koeficient 0,4
Výkon zdroje 4,3...4,3
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 350...350
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 350
lm
Světelná účinnost 81
lm/W
Intenzita světla 600
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU10
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 50
mm
Délka 54
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 5
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO