Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 75...75
mA
Značka LEDVANCE
Výkonový koeficient 0,7
Výkon zdroje 18,2...18,2
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 2452...2452
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 2452
lm
Světelná účinnost 134
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice R7s
Barva Vícebarevná
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 28
mm
Délka 118
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 19
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO