LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Komponenty pro systémové řízení svítidel
  • Kód: 1799513
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075435834
  • Produktová řada: LC RF
  • EAN: 4058075435834
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 475,31
1 785,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Regulátor stmívání s radiofrekvenční technologií. Vlastnosti produktu: Hlavní radiopřijímač LED 2,4 GHz. 5 kanálů pro aplikace s RGB, RGBW a Tunable White. Napájecí napětí: 12 V a 24 V. Vysoký výkon na kanál až 60 W s napájením 12-24 V. Výhody produktu: Možnosti ovládání prostřednictvím rádiového dálkového ovládání nebo rádiové řídicí jednotky. Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Snadné a rychlé připojení díky funkci MATCH. Logaritmická křivka stmívání v rozmezí 0-100% s úrovní stmívání 4096. Druh použití: Všeobecné osvětlení. Architektonické osvětlení. Dynamické světlo jako architektonický prvek ve veřejných prostorách. Nepřímé osvětlení. Hotely. Kanceláře. Obytné interiéry.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Provedení Elektronický regulátor osvětlení
Značka LEDVANCE
Produktová řada LC RF
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení