LB FLEX 1200 P 42W 840 VW LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1899142
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075676084
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075676084
  • Produktová řada: LB FLEX
  • EAN: 4058075676084
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 463,78
5 401,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

LB FLEX 1200 P 42W 840 VW LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Svítidla pro nízké stropy v lineárním atraktivním provedení, až 155 lm/W. Vlastnosti produktu: Rozdílný světelný tok a úhel vyzařování pro montážní výšky ~ 4 m až ~ 10 m při 4000 K. Kabelové propojení je již nainstalované. Dlouhá životnost (L80/B10): až 100 000 h. Vysoká konzistence barev: ? 3 SDCM. Výhody produktu: Ekonomické díky vysokému světelnému výkonu až 155 lm/W. Snadná a rychlá instalace díky beznástrojové připojovací krabici s 5- a 7-pólovými svorkami. Moderní a robustní provedení. 5letá záruka. Druh použití: Náhrada za svítidla se rtuťovými nebo halogenidovými výbojkami. Sklady. Logistické haly. Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Diskontní prodejny, supermarkety. Výbava / příslušenství: Sada pro zavěšení je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Jmenovitý proud 190...190 mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada LB FLEX
Zobrazit všechny parametry