Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Jmenovitý proud 320...320
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada LB FLEX
Vhodné pro pomocný zdroj NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
S řídicím zařízením ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI ANO
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
Bez funkce stmívání NE
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Reflektor Bez
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 100000
h
Stupeň krytí (IP) IP23
Rázová pevnost IK08
Bezpečné proti hodu míčem NE
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...50
°C
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Max. výkon systému 73
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 11315
lm
Účinnost svítidla 155
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,9
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Šířka 115
mm
Výška / hloubka 65
mm
Délka 1236
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 7
S ochranným krytem NE
Max. počet svítidel na jistič B16 27
Max. počet svítidel na jistič C16 36