Křížový šroubovák VDE PZ 2 x 100 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Křížový šroubovák
  • Kód: 1242475
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 11 7742
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 117742
  • Produktová řada: Šroubováky VDE
  • EAN: 4021103177426
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
372,14
450,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Křížový šroubovák VDE PZ 2 x 100 mm
Skladem 8 ks

Popis produktu

Křížový šroubovák VDE PZ 2 x 100 mm (Automatický překlad originálního textu: Izolované šroubováky 195 mm DIN EN 60900, klasifikace VDE 0682, část 201. Jednotka testována ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 000 voltů. Elektrické šroubováky křížová drážka Pozidriv PZ 2 x 100 mm z vysoce legované chromvanadiové oceli, leskle chromované, s černými hroty, rukojeti z nárazuvzdorného, průhledného plastu)

Parametry

Izolované ANO
Materiál rukojeti Plast
Ochranná izolace 1000V ANO
Precizní provedení NE
Provedení rukojeti 2-komponentní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení