Křížový šroubovák VDE PZ 1 x 80 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Křížový šroubovák
  • Kód: 1242474
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 11 7741
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 117741
  • Produktová řada: Šroubováky VDE
  • EAN: 4021103177419
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
312,60
378,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Křížový šroubovák VDE PZ 1 x 80 mm
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Křížový šroubovák VDE PZ 1 x 80 mm (Automatický překlad originálního textu: Izolované šroubováky 165 mm DIN EN 60900, klasifikace VDE 0682, část 201. Jednotka testována ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 000 voltů. Elektrické šroubováky křížová drážka Pozidriv PZ 1 x 80 mm z vysoce legované chromvanadiové oceli, leskle chromované, s černými hroty, rukojeti z nárazuvzdorného, průhledného plastu)

Parametry

Izolované ANO
Materiál rukojeti Plast
Ochranná izolace 1000V ANO
Precizní provedení NE
Provedení rukojeti 2-komponentní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení