Krabička gelová WATT - 30x38x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1331165
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 5466
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005466
  • Produktová řada: MPGEL
  • EAN: 8592847001880
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
134,69
162,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabička gelová WATT - 30x38x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje
Skladem 1 ks

Popis produktu

Krabička gelová WATT - 30x38x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje vodičů. Jednostranné připojení.\nGelové krabičky se instalují do vlhkých prostředí, kde spolehlivě chrání spojení vodičů ve svorce. Použít lze například bezšroubovou svorku (SDK nebo SDKF). Svorka i připojené vodiče jsou po instalaci obklopeny ochranným gelem a brání průniku vody. Jednoduše tak použijete svorky pro vnitřní prostředí do venkovního. Výsledné krytí je IPX8, gelová výplň je zcela netoxická s neomezenou dobou použitelnosti (bez expirace), spoj je rozebíratelný, gelová výplň je po celou dobu životnosti konzistentní a nikdy nezatuhne, barva je transparentní. Teplota pro instalaci je v rozmezí od -40°C až do +50°C, provozní teplota je až do +90°C. Krabičky mohou být použity i pod zemí (důležité je zabezpečit vnější ochranu před tlakem zeminy a před vytrhnutím vodičů z krabičky). Krabičky jsou UV odolné.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Ostatní
Hloubka 38 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Ostatní
Zobrazit všechny parametry