Krabička gelová PASCAL - 38x30x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1331163
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 5464
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005464
  • Produktová řada: MPGEL
  • EAN: 8592847001873
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
127,00
153,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabička gelová PASCAL - 38x30x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje
Skladem 9 ks

Popis produktu

Krabička gelová PASCAL - 38x30x26mm, IPX8, 0,6/1kV, pro ochranu spoje vodičů. Jednostranné i oboustranné připojení.\nGelové krabičky se instalují do vlhkých prostředí, kde spolehlivě chrání spojení vodičů ve svorce. Použít lze jak šroubovou svorku (např. EKL 0, tzn. "čokoládu") nebo bezšroubovou svorku (např. SDK nebo SDKF). Svorka i připojené vodiče jsou po instalaci obklopeny ochranným gelem a brání průniku vody. Jednoduše tak použijete svorky pro vnitřní prostředí do venkovního. Výsledné krytí je IPX8, gelová výplň je zcela netoxická s neomezenou dobou použitelnosti (bez expirace), spoj je rozebíratelný, gelová výplň je po celou dobu životnosti konzistentní a nikdy nezatuhne, barva je transparentní. Teplota pro instalaci je v rozmezí od -40°C až do +50°C, provozní teplota je až do +90°C. Krabičky mohou být použity i pod zemí (důležité je zabezpečit vnější ochranu před tlakem zeminy a před vytrhnutím vodičů z krabičky). Krabičky jsou UV odolné.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Ostatní
Hloubka 30 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Ostatní
Zobrazit všechny parametry