Krabice univerzální KPR 68/D_KA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1790149
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KPR 68/D_KA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568932334
  • Produktová řada: krabice KP
  • EAN: 8595568932334
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
43,57
52,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   66,0 KS

Krabice univerzální KPR 68/D_KA
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

KPR 68/D - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, konfigurace KA, barva SVĚTLE ŠEDÁ, balení - 66 ks - možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm, krabice lze spojovat s krabicemi KP 68/D, vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu, zajištěna vzduchotěsnost prostupu i při vloženém kabelu nebo trubce, vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, přístrojové šrouby jsou opatřeny dvojchodým závitem pro snadnější instalaci

Parametry

Osazeno s Bez
Provedení Jednoduché
Se šrouby ANO
Tvar Kruhový
Typ provedení Rozvodná krabice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství