Krabice 93x 93x 62 RK 0207 T IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1403056
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: RK 0207 T
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591125648
  • Produktová řada: Enycase
  • EAN: 4012591125648
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 007,38
1 218,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice 93x 93x 62 RK 0207 T IP66
Skladem 7 ks

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu s řadovými svorkami pro Cu vodiče. Pro nástěnné aplikace v budovách nebo chráněnou instalaci ve venkovním prostředí. Upevnění víka prostřednictvím rychlouzávěrů, se stěnovými úchyty a páskem pro uchycení víka při otevření. Se 7 řadovými svorkami do 2,5 mm?. Kabelový vstup přes pružné těsnící membrány ve dně a stěnách skříně. Následné použití kabelových vývodek odstraněním těsnící membrány je možné.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství