Krabice přístrojová protipožární KPZ-1_PO
Na objednávku
Popis produktu
Protipožární přístrojová krabice splňující EI 15 až EI 120.
Parametry
Osazeno s Bez
Provedení Jednoduché
Se šrouby ANO
Tvar Kruhový
Typ provedení Rozvodná krabice
Osazeno s Bez
Provedení Jednoduché
Se šrouby ANO
Tvar Kruhový
Typ provedení Rozvodná krabice
Značka Kopos Kolín
Produktová řada krabice KP
Výrobce Kopos Kolín
Hloubka 47...47
mm
Pro počet elektrických přístrojů 1
Průměr 73
mm
Upevnění přístrojů Šrouby
Způsob montáže Dutá stěna
Krabicový průchod vylamovací NE
Krabicový průchod přes těsnící membránu ANO
Krabicový průchod přes trubkovou zásuvku NE
Krabicový průchod přes stupňovitou membránu NE
Pro průměr trubky 20/25 mm
Vhodné pro průměr kabelu 7...20
mm
Uzávěr trubky NE
Uzávěr trubky volitelně NE
Zadní přívod ANO
Počet přívodů 4
Materiál Plast
Bez halogenů ANO
Barva Černá
Stupeň krytí (IP) IP30
Funkční integrita Bez
Se stíněním NE
Větruodolné ANO
Max. průřez vodiče 4
mm2
Upevnění svítidlovým hákem NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktový list
pdf
Doporučené příslušenství
Kód: 1220124
1 500,13 Kč
1 815,16 Kč vč. DPH
Kód: 4024269
4 250,96 Kč
5 143,66 Kč vč. DPH