Krabice přístrojová KPRL 68-70/LD hluboká do sádrokartonu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1190363
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KPRL 68-70/LD_NA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568925879
  • Produktová řada: krabice KP
  • EAN: 8595568925879
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
114,72
138,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   96,0 KS

Krabice přístrojová KPRL 68-70/LD hluboká do sádrokartonu
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

KPRL 68-70/LD - KRABICE UNIVERZÁLNÍ ELEKTROINST.SÁDR., konfigurace NA, barva OKROVÁ, balení - 8/96 ks - pro montáž přístrojů s velkou montážní hloubkou, možnost vložení svorkovnice, možnost spojení krabic v souvisou řadu s roztečí 71 mm, spojené krabice je možné propojit vodiči s jednoduchou izolací, montážní i přístrojové šrouby jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro snadnější instalaci

Parametry

Osazeno s Bez
Provedení Jednoduché
Se šrouby ANO
Tvar Kruhový
Typ provedení Rozvodná krabice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství