Krabice přístrojová KPL 64-50/5LD_NA pětinásobná do sádrokartonu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1841387
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KPL 64-50/5LD_NA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568934246
  • Produktová řada: krabice KP
  • EAN: 8595568934246
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
219,24
265,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   14,0 KS

Krabice přístrojová KPL 64-50/5LD_NA pětinásobná do sádrokartonu
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

KPL 64-50/5LD - krabice přístrojová, konfigurace NA, barva OKROVÁ, balení - 14 ks - Vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu. Instalace kabelu případně trubky se provádí vytržením předlisovaného membránového vstupu. Zajištěna vzduchotěsnost prostupu i při vloženém kabelu nebo trubce. Vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy. Pro moderní instalace ve sdružených rámečcích. Na vnější straně pět hrotů označující vrtací body. Montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřené dvouchodým závitem pro rychlou instalaci. Instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice. Montážní prostor krabice rozdělen membránovými přepážkami. Při montáži není nutné zahlubovat okraj sádrokartonu.

Parametry

Osazeno s Bez
Provedení Ostatní
Se šrouby ANO
Tvar Oválné
Typ provedení Rozvodná krabice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství