Krabice přístrojová KPL 64-45/LD_NA do sádrokartonu o68x45mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1555339
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KPL 64-45/LD_NA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568930835
  • Produktová řada: krabice KP
  • EAN: 8595568930835
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
47,32
57,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Krabice přístrojová KPL 64-45/LD_NA do sádrokartonu o68x45mm
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

KPL 64-45/LD_NA - Vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu. Instalace kabelu se provádí vytržením předlisovaného vstupu na pružných membránách a vložením kabelu nebo trubky do vzniklého otvoru. Instalace krabice v otvoru se provádí utažením montážních šroubů. Zajištěna vzduchotěsnost prostupu i při vloženém kabelu nebo trubce. Vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy. Montážní i přístrojové šrouby jsou opatřeny dvojchodým závitem pro rychlou instalaci, krabice obsahuje plastové patky. Při montáži není nutné zahlubovat okraj sádrokartonu. Krytí IP30 splňuje krabice osazená příslušným víkem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP30.

Parametry

Osazeno s Bez
Provedení Jednoduché
Se šrouby ANO
Tvar Kruhový
Typ provedení Rozvodná krabice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství