Krabice prázdná CI44E-200-T

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 894,15
7 131,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice prázdná CI44E-200-T
Na objednávku

Popis produktu

Skříňka s průhledným víkem a dveřmi, material: Polykarbonát, odolná proti nárazům, stupeň krytí IP65, patentované upevňovací šrouby víka s integrovaným vyrovnáním přetlaku, s metrickými vylamovacími otvory ve všech bočnicích, přívod vedení nahoře a dole vždy 1xM50/32, 2xM40/25, 8xM25/16 a 2xM20, po straně vždy=1xM63/40 a 6xM25/16 a 10xM20 a 2xM16, upevňovací oka k upevnění na stěnu, upevňovací šrouby s možností plombování, bočnice vyrážecí, jako panelové kryty lze obestavět přidáním bočnic, RAL 7032, štěrkově šedá (dolní část skříňky), průhledná, bezbarvá (víko), vestavná hloubka s montážním plechem=200 mm, provedení krytu: průhledné, provedení dolní díl: předem ražené, kryt lze volitelně dovybavit válcovým zámkem DVZ...-CI

Parametry

Výrobce EATON
Barva Šedá
Hloubka 225 mm
Jmenovitý proud (In) 1600 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi