Krabice PH 8130 ZA IP54 sv.šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 7102862
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: 8130_KA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595057619050
  • Produktová řada: Krabice 8100
  • EAN: 8595057619050
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
53,60
64,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   60,0 KS

Krabice PH 8130 ZA IP54 sv.šedá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

8130 - KRABICE S KRYTÍM IP 54, konfigurace KA, barva SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035, balení - 60 ks - pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem, vstupy pro kabely a trubky dle EN 60423

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Krabice 8100
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství