Krabice pancéřová 8110 KA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1294279
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: 8110_KA
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595057655997
  • Produktová řada: Krabice 8100
  • EAN: 8595057655997
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
185,02
223,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice pancéřová 8110 KA
Na objednávku

Popis produktu

8110 - KRABICE S IP KRYTÍM, konfigurace KA, barva SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035, balení - 1/28 ks - pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozivní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození,univerzální průchodky pro kabely i trubky, průchodky lze objednat samostatně

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Krabice 8100
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství