Krabice elektroinstalační do finálního zateplení s vrtákem

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1907478
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KEFZ 80/VDZ_KB
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568936271
  • Produktová řada: Krabice KEFZ
  • EAN: 8595568936271
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
495,25
599,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice elektroinstalační do finálního zateplení s vrtákem
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

KEFZ 80/VDZ - krabice elektroinstalační do finálního zateplení s vrtákem, balení 1ks, pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov od tloušťky 80 mm, možnost montáže i do finálně dokončené zateplené fasády, eliminuje vytváření tepelných mostů, součástí balení je vrtací přípravek, robustní konstrukce

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Krabice KEFZ
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení