Krabice do zateplení KEZ 300_KB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1501330
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KEZ 300_KB
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595568930798
  • Produktová řada: krabice KEZ
  • EAN: 8595568930798
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
714,00
863,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   144,0 KS

Krabice do zateplení KEZ 300_KB
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

KEZ 300 - KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ, konfigurace KB, barva SVĚTLE ŠEDÁ, balení - 1 ks - pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov tloušťky 50-300 mm, eliminuje vytváření tepelných mostů, součástí balení jsou kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž, při instalaci na hrubší omítku je doporučeno přitěsnění přístroje silikonem, robustní konstrukce

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada krabice KEZ
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství