Krabice 93x 93x 62 KF 0202 G šedá, 1,5-2,5 mm2 62000043

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1182707
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: KF 0202 G
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591121718
  • Produktová řada: Enycase KF
  • EAN: 4012591121718
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
474,49
574,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Krabice 93x 93x 62 KF 0202 G šedá, 1,5-2,5 mm2 62000043
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu pro nechráněnou instalaci ve venkovním prostředí nebo pro nástěnné aplikace v budovách. Odolné proti povětrnostním vlivům, jako například UV záření ze slunečního světla, chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé a nárazuvzdorné. Upevnění víka pomocí rychlouzávěrů. S vnějšími (stěnovými) úchyty. Odolné proti mořské vodě pro použití v přímořských oblastech. Se schválením pro instalaci na lodích. Svorkovnice se 2 svorkami na každý pól do 2,5 mm?, 5pólová. Kabelový vstup přes metrické předlisy. Montážní kabelové vývodky součástí příslušenství. S páskem pro uchycení víka.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase KF
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství