Krabice 93x 93x 62 DK 0202 GZ IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1386803
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: DK 0202 GZ
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591125334
  • Produktová řada: Enycase
  • EAN: 4012591125334
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
261,94
316,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Krabice 93x 93x 62 DK 0202 GZ IP66
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Kabelová krabicová rozvodka z vysoce kvalitního termoplastu. Pro nástěnné aplikace v budovách nebo chráněnou instalaci ve venkovním prostředí. Se stěnovými úchyty a upevněním víka pomocí rychlouzávěrů. S inovativní technologií provedení svorek do 2,5 mm?, 5pólové. Kabelový vstup přes pružné těsnící membrány ve dně a stěnách skříně. Následné použití kabelových vývodek odstraněním těsnící membrány je možné. S páskem pro uchycení víka.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enycase
Max. průřez vodiče 4 mm2
Osazeno s Šroubová svorka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení